Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Logitech G Yeti Orb Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113720436
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000551
EAN/GTIN:
     5099206114487
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
196 mm
Mikrofongewicht
230 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Kabellänge
2 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
70 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
72 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
117 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
988-000558
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.