Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Oxford 100204950 Trennblatt Karton Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113764539
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100204950
EAN/GTIN:
     3045055585055
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Karton
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
12
Anzahl Schlaglöcher
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100204990
ab € 1,05*
Sonstiges
Oxford
100204927
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.