Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi E12 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi E12 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz, Weiß
Xiaomi E12 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz, Weiß
Xiaomi E12 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113767888
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812728208
EAN/GTIN:
     6941812728208
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Xiaomi
Robot Vacuum E12

bis zu 4000Pa starke Saugleistung |
Saugen & Wischen |
Unterstützt App-Steuerung und Google & Alexa

4000Pa* starke Saugleistung
Reinigungsplanung im ganzem Haus
Vier einstellbare Saugstufen zur einfachen Entfernung von Staub und Schmutz, einschließlich kleinster Staubpartikel. 110min Akkulaufzeit im Standardmodus (Saugen und Wischen) mit einer Kapazität von 2600mAh.

Multifunktionelle Reinigungshilfe
Reinigung schwer zugänglicher Stellen

Ausgestattet mit hochwertigen Einzelteilen, einschließlich Seitenbürste, Hauptbürste und Staubbehälterfilter sowie multidirektionaler Koordinationsfunktion für eine vollständige und effiziente Reinigung.

Gesteuerte Wasserabgabe für kontrolliertes Wischen
Das Gerät verfügt über einen smarten Wassertank mit drei Durchflussstufen. Dadurch kann es die Wasserabgabe an die Art des Bodens anpassen, damit dieser nicht durchnässt wird.

Schublade konzipiert für einfache Entnahme und Reinigung
Das Staubfach und der Wasserbehälter sind so konzipiert, dass sie schnell herausgenommen und leicht gereinigt werden können.

Einfaches Wechseln zwischen Staubsaugen und Wischen
Für eine einfache Reinigung in einem Arbeitsgang kannst du zwischen drei Bodenreinigungsmodi hin- und herwechseln.

Flaches Gehäuse für freie Bewegung
Die flache Haupteinheit passt unter die meisten Betten, Schränke und Sofas und kann so auch schwer erreichbare Stellen reinigen.

Intelligente Planung und hohe Anpassungsfähigkeit

Geplante Reinigung
Versteht dich und dein Zuhause


Zickzack-Reinigungsweg für einen gleichmäßigen Reinigungsprozess und verbesserte Reinigungseffizienz.

Passt sich komplexen Umgebungen an
Die integrierten Sensoren* bieten Flexibilität für komplexe Umgebungen und sorgen für eine problemlose Reinigung.

Nahezu lückenlose Reinigung bis knapp vor die Wände
Stoppt sofort, wenn eine Stufe erkannt wird
Überwindet Fugen und Hindernisse* – geringere Wahrscheinlichkeit, stecken zu bleiben
Einfache Reinigung mit voller Kontrolle


Sprachbenachrichtigungen halten dich auf dem Laufenden
Mit der Sprachbenachrichtigungsfunktion kannst du den Reinigungsfortschritt in Echtzeit verfolgen.

Smarte, benutzerfreundliche Steuerung über die App
Stelle eine Verbindung zur Mi Home/Xiaomi Home App her, um das Gerät bequem von unterwegs aus zu steuern und Reinigungsaufgaben zu planen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
325 mm
Höhe
80 mm
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
146 x 122 x 87.5 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Laufzeit
110 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Basisstation Eingangsspannung
20 V
Ausgangsspannung der Basisstation
20 V
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
4000 Tag
Leistungen
Nasswischen
Ja
Bürstentyp
Seitenbürste
Integrierte Sensoren
Gyroskop
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.