Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand
KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857669
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     643030
EAN/GTIN:
     4000798643034
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Mediengewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen Leinwand, keilrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798644000
ab € 15,87*
Sonstiges
C.Kreul
4000798644048
ab € 7,57*
Sonstiges
C.Kreul
4000798644086
ab € 15,22*
Sonstiges
C.Kreul
4000798645014
ab € 21,87*
Sonstiges
C.Kreul
4000798645052
ab € 10,60*
Sonstiges
C.Kreul
4000798648084
ab € 24,63*
Sonstiges
C.Kreul
642020
ab € 3,66*
Sonstiges
C.Kreul
643040
ab € 7,32*
Sonstiges
C.Kreul
643070
ab € 11,66*
Sonstiges
C.Kreul
644012
ab € 20,59*
Sonstiges
C.Kreul
644050
ab € 9,53*
Sonstiges
C.Kreul
645060
ab € 13,30*
Sonstiges
C.Kreul
645070
ab € 15,45*
Sonstiges
C.Kreul
646080
ab € 17,62*
Sonstiges
C.Kreul
648010
ab € 29,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.