Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 49730 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 49730 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
KREUL 49730 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857803
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     49730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzen-Stifte
Kerzenstifte
Wachs-Liner
Wachsliner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Fassungsvermögen
29 ml
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Blau
Farbfamilie
Blau
Farbcode
Metallic blue
Geeignet für Materialien
Wachs
Wasserbasis
Ja
Weitere Suchbegriffe: kerzen stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.Kreul
49707
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.