Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom CN-5002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 480 Mbit/s Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitecom CN-5002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 480 Mbit/s Schwarz, Grau
Sitecom CN-5002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 480 Mbit/s Schwarz, Grau
Sitecom CN-5002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 480 Mbit/s Schwarz, Grau
Sitecom CN-5002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 480 Mbit/s Schwarz, Grau
Sitecom CN-5002 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 480 Mbit/s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114023522
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     CN-5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
0.06 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.