Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TM-240 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TM-240 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF TM-240 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114223843
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6242C003
EAN/GTIN:
     4549292220957
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker canon
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
2000 MB
Schalldruckpegel (Standby)
35 dB
Schalldruckpegel (Druck)
39 dB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
59 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
5
Seitenbeschreibungssprachen
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG
Druckfarben
Pigment schwarz, Pigment Cyan, Pigment Magenta, Pigment schwarz matt, Pigment gelb
Randloser Druck
Ja
Druckkopfdüsen
15360
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Gewicht und Abmessungen
Breite
978 mm
Tiefe
748 mm
Höhe
439 mm
Gewicht
40000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt, Rolle
Schnittbögen
Ja
Mediengrößen für Randlosdruck
A1, A2, A3, A3+, B2, B4
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximale Rollenbreite
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
20, 31, 3 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien)
20 mm
Sonstige Funktionen
Strichgenauigkeit
0,1%
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,54*
€ 1.053,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,62*
€ 1.031,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,56*
€ 1.006,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,71*
€ 951,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3085C004
ab € 283,04*
Zubehör
Canon
7950A869
ab € 482,69*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 422,51*
Zubehör
Canon
1155C002
ab € 94,97*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 497,27*
Zubehör
Canon
7950A533
ab € 334,26*
Zubehör
Canon
7950A538
ab € 625,49*
Zubehör
Canon
4276V940
ab € 1.646,40*
Zubehör
Canon
1156C005
ab € 47,21*
Zubehör
Canon
2352C001
ab € 321,83*
Zubehör
Canon
3488C001
ab € 39,07*
Zubehör
Canon
3489C001
ab € 39,80*
Zubehör
Canon
3490C001
ab € 40,30*
Zubehör
Canon
3492C001
ab € 39,55*
Zubehör
Canon
6265C001
ab € 40,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.