Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
The Joy Factory CWM349MP Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Stoßfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114598203
Hersteller:
     The Joy Factory
Herst.-Nr.:
     CWM349MP
EAN/GTIN:
     810041121097
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Stoßfänger
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Surface Pro 9
Schutzfunktion
Wasserdicht
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Handschlaufe
Ja
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Verpackungsbreite
277.8 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
1565 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Höhe
353.06 mm
Dicke
31.4 mm
Gewicht
1202 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,11*
€ 640,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,23*
€ 577,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.