Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114696487
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1200-8T-E-2G
EAN/GTIN:
     889728521819
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
Access Control List (ACL) Regeln
512
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Loop Protection
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2171669 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.912 mm
Tiefe
268.224 mm
Höhe
43.942 mm
Gewicht
1390 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.65 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298.958 mm
Verpackungstiefe
544.83 mm
Verpackungshöhe
103.886 mm
Paketgewicht
2448.98 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
255
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.