Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Lexware büroservice komplett 2024 Buchhaltung 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114768212
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     09038-2022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Komplette Buchhaltung
Als Buchhaltungsbüro benötigen Sie eine Software, mit der Sie die gesamte Buchhaltung Ihrer Mandant:innen erledigen können. Lexware büroservice komplett erfüllt diese Anforderungen lückenlos, egal ob es um Einnahmen-Überschuss-Rechnungen oder Jahresabschlüsse mit GuV und E-Bilanz geht. Eine Anlagenverwaltung ist ebenfalls integriert.

Sichere Lohn- und Gehaltsabrechnung
Die Löhne und Gehälter von bis zu 200 Mitarbeiter:innen pro Mandant:in rechnen Sie zuverlässig und rechtssicher ab. Denn das Programm ist immer auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Werten und Ausfüllen von Bescheinigungen übernimmt das Programm für Sie.

Alles fürs Büromanagement
Der besondere Vorteil dieser Komplettlösung: Alle Mandat:innen-, Adress- und Firmendaten brauchen Sie nur einmal zu erfassen, anschließend stehen sie an einer zentralen Stelle zur Verfügung. Außerdem habe Sie die Möglichkeit, Rechnungen an Ihre Mandant:innen zu schreiben.

On top: Fachwissen von Haufe
Sie haben kostenlosen Zugriff auf topaktuelles Fachwissen von Haufe zu den Themen Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, Jahresabschluss, betriebswirtschaftliche Beratung und Büroverwaltung.

Reisekostenabrechnung inklusive
Lexware büroservice komplett enthält auch eine komplette Reisekostenabrechnung. Damit sparen Sie viel Zeit ein, denn es sind alle aktuellen Pauschalen und Berechnungswerte hinterlegt. Nutzen Sie auch die übersichtliche Fehlzeitenverwaltung.

Alle amtlichen Formulare, hilfreiche Schnittstellen
Die ELSTER- und DATEV-Schnittstelle sowie Lexware meldecenter sorgen für den einfachen Datenaustausch mit dem Finanzamt, den Sozialversicherungsträgern und dem oder der Steuerberater:in. Außerdem stehen Ihnen alle aktuellen amtlichen Formulare für die Steuervoranmeldungen und -erklärungen zur Verfügung.

Effizient im Netzwerk arbeiten
Lexware büroservice komplett ist netzwerkfähig und kann deshalb von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig genutzt werden. Jede Änderung oder Aktualisierung, die Sie vornehmen, ist sofort in jedem Programm-Modul verfügbar.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Empfohlener RAM
4096 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2000 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1280 x 1024 Pixel
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20 GB
8192 MB
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Lizenz
Typ
Buchhaltung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Anzahl der Geräte
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,49*
€ 1.275,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,39*
€ 1.272,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,59*
€ 1.241,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,58*
€ 1.210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,43*
€ 1.156,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.