Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic PM9600-AR433RB Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-114790649
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
PM9600-AR433RB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
3.2 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
150 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,35*
€ 776,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,86*
€ 768,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,85*
€ 759,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,52*
€ 718,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 8-0935 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
8-0935
ab € 12,97*
Zubehör
Datalogic BC9600
Datalogic
BC9600-433
ab € 230,93*
Zubehör
Datalogic BC9630-433 Barcodeleser-Zubehör Ladeadapter
Datalogic
BC9630-433
ab € 249,30*
Zubehör
Datalogic BC9681 Ladestation für Barcode-Scanner
Datalogic
BC9681-433-N100
ab € 490,04*
Zubehör
Datalogic BC9681 Ladestation für Barcode-Scanner
Datalogic
BC9681-433-N200
ab € 488,10*
Zubehör
Datalogic CAB-548 Barcodeleser-Zubehör Verlängerungskabel
Datalogic
CAB-548
ab € 17,10*
Zubehör
Datalogic CAB-549 Barcodeleser-Zubehör Verlängerungskabel
Datalogic
CAB-549
ab € 20,66*
Zubehör
Datalogic CAB-551 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-551
ab € 31,12*
Zubehör
Datalogic CAB-552 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-552
ab € 8,63*
Zubehör
Datalogic CAB-553 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-553
ab € 20,56*
Zubehör
Datalogic CAB-557 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
CAB-557
ab € 26,99*
Zubehör
Datalogic CM9630 Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
CM9630
ab € 27,51*
Zubehör
Datalogic CM9631 Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
CM9631
ab € 39,40*
Zubehör
Datalogic HLD-P096 Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic HLS-P080 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Datalogic
HLS-P080
ab € 36,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen