Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30L0FR473MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 47000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PE30L0FR473MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 47000 Ohm
Vishay PE30L0FR473MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 47000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114944111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR473MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Widerstand (max.)
47000 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
300 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.