Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PIC 1802-100*100-B7541-CRD Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Brady PIC 1802-100*100-B7541-CRD Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady PIC 1802-100*100-B7541-CRD Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115168047
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PIC 1802-100*100-B7541-CRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
Haft-Etiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Entflammbar
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Rot
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Textiletiketten, ghs 02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.