Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Gefahrensymbole
>
GHS03
>
Artikel
Brady PIC 1804-100*100-B7541-CRD Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-115168048
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
PIC 1804-100*100-B7541-CRD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
GHS 04
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Compressed Gas
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Rot
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Sicherheitszeichen
Weitere Suchbegriffe:
GHS04
,
Gefahrensymbol 04
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Textiletiketten
,
brady ghs 03
,
ghs 04
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
Preis gilt ab 2.000 Pakete
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 20,80*
€ 24,75
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen