Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Pro Roboter-Staubsauger 0,77 l Staubbeutel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115309616
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100038
EAN/GTIN:
     6970995787795
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.5 mm
Breite
350.5 mm
Tiefe
353.1 mm
Gewicht
2994 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5443 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
240 min
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
5500 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.77 l
Nasswischen
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.18 l
Schmutztrennungsmethode
Filterung
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Navigationstyp
LiDAR
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.