| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-115559130 Herst.-Nr.: 1418 EAN/GTIN: 4006874014187 |
| |
|
| | |
| Das Topmodell der Claas-Häcksler-Baureihe Jaguar in kleinem Maßstab. Dieses detailgetreue und preiswerte Modell aus Metall und Kunststoff ist mit leichtläufigen Rädern, schwenkbarem Auswurfrohr sowie einer Anhängerkupplung versehen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 79 mm | | Tiefe | 54 mm | | Höhe | 39 mm | | Gewicht | 41 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden | Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 97 mm | | Verpackungstiefe | 55 mm | | Verpackungshöhe | 79 mm | | Paketgewicht | 41 g | | Verpackungsmaterial | Karton, Kunststoff | Merkmale | Produkttyp | Mähdrescher | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Weiß | | Material | Metall, Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Details Zielpublikum | Kind, Frühe Kindheit, Familie, Teenager | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |