Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TCD-2571WD 10 W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115614139
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TCD-2571
EAN/GTIN:
     8711902082910
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Der Classic Phono (by Lenco) TCD-2571WD ist ein multifunktionales All-in-One Musiksystem mit einem wunderschönen Retro-Design, das jedes Interieur bereichert. Der TCD-2571WD zeichnet sich durch den eingebauten Plattenspieler mit Riemenantrieb aus, bietet jedoch viel mehr als das. Der TCD-2571WD kombiniert mühelos klassische Funktionen mit modernen Wiedergabemöglichkeiten. Der hölzerne Retro-Plattenspieler verfügt unter anderem über Bluetooth®-Empfang, DAB+/FM-Radio, einen eingebauten CD-Player und einen Kassettenrekorder. Dies bietet ein vollständiges Hörerlebnis mit der perfekten Balance zwischen dem nostalgischen Charme der Vintage-Ästhetik und moderner Funktionalität. Der TCD-2571WD ist mit einem MDF-Gehäuse ausgestattet und wird mit einer Fernbedienung für zusätzlichen Komfort geliefert.

Plattenspieler mit Riemenantrieb
Dank des zuverlässigen Riemenantriebs, einer Technologie, die für ihren reibungslosen und vibrationsarmen Betrieb bekannt ist, sorgt der Plattenspieler für eine klare und präzise Wiedergabe Ihrer geliebten Platten. Der Plattenspieler unterstützt das Abspielen von Platten mit drei Geschwindigkeiten: 33, 45 oder 78 Umdrehungen pro Minute. Mit Hilfe des Metallscharniers ist es möglich, den Deckel des Retro-Plattenspielers in einem Winkel von 45° zu platzieren. So können Ihre Platten mit einem offenen und geschlossenen Schrank abgespielt werden. Darüber hinaus können Sie Ihre Lieblingstitel mit der integrierten USB-Codierung in das MP3-Format konvertieren.

Verschiedene Wiedergabeoptionen
Der Classic Phono TCD-2571WD kann auf vielfältige Weise genutzt werden. Neben dem Abspielen Ihrer Lieblingsplatten können Sie dank Bluetooth 5.0 auch problemlos Ihre Playlists von Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Zusätzlich kannst du ganz einfach deine CDs mit dem eingebauten CD-Spieler abspielen und deine Lieblingsradiosender mit dem integrierten Radio hören, das sowohl FM als auch die neueste Radiotechnologie, DAB+, unterstützt. Außerdem ermöglicht Ihnen die Audioanlage, in die Nostalgie von Kassettenbändern zurückzukehren. Mit dem klaren LCD-Bildschirm behalten Sie die Kontrolle über alle Ihre Wiedergabeeinstellungen. Neben der Umwandlung von Vinyl in MP3 ist es auch möglich, CD, Bluetooth, Radio und Line-In in MP3 umzuwandeln und auf einem USB-Stick zu speichern.

Zwei eingebaute Lautsprecher
Genießen Sie einen klaren, warmen und hochwertigen Klang mit den beiden eingebauten Lautsprechern mit einer Leistung von jeweils 5 Watt RMS. Egal, ob Sie die warmen Klänge von Vinyl, die raffinierten Klänge einer CD oder die Nostalgie eines Kassettenbands genießen - die Lautsprecher bieten eine reiche Klangwiedergabe.

Classic Phono by Lenco
Entdecken Sie den nostalgischen Charme der Classic Phono Plattenspieler, stolze Vertreter von mehr als fünfundsiebzig Jahren Fachkenntnisse von Lenco in Hi-Fi und Unterhaltungselektronik. Die Innovation und Zuverlässigkeit, die Lenco definiert, finden sich in den warmen Klängen und der nachhaltigen Leistung unserer Classic Phono Plattenspieler mit einem zeitlosen Retro-Design. Erleben Sie Ihre Musik auf authentische und stilvolle Weise, unterstützt von der bewährten Qualität von Lenco. Classic Phono, wo Vergangenheit und Gegenwart zusammenkommen.
Weitere Informationen:
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
8150 g
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
9230 g
Design
Produktfarbe
Holz
Optical-Disc-Player
Ja
Kassettendeck
Ja
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Energie
Energiequelle
AC
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.