Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine B-16652D Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ I C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine B-16652D Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ I C13-Koppler
InLine B-16652D Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ I C13-Koppler
InLine B-16652D Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ I C13-Koppler
InLine B-16652D Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ I C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115693284
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-16652D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-I AS 3112 Stecker auf...
"35er Bulk-Pack InLine Netzkabel, Netzstecker Australien auf Kaltgerätestecker C13, 1,8m"

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ I
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.