Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Britische Kurzhaar Katze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Britische Kurzhaar Katze
schleich FARM WORLD Britische Kurzhaar Katze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115711785
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     13973
EAN/GTIN:
     4059433789378
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Diese Britische Kurzhaar Katze sieht sehr auffällig aus, denn sie hat fast bläulich wirkendes Fell. Das Haar ist zwar kurz, wie ihr Name schon verrät, dafür ist der Pelz sehr dicht und flauschig. Einfach ideal, um sich im Schoß des geliebten Menschen zusammenzukringeln und gestreichelt zu werden. Wer tut ihr den Gefallen?

Hast du da etwas Leckeres? Mit großen Augen schaut die Britische Kurzhaar Katze nach oben und fixiert den Teller. Wer könnte da widerstehen? Natürlich bekommt die flauschige Spielfigur eine Leckerei. Die lässt sie sich possierlich schmecken und reinigt danach ihr bläulich schimmerndes Fell. Sie mag es gern gemütlich und verbringt ihre Tage am liebsten drinnen im Haus. Sie zieht es nicht nach draußen. Viel lieber lässt sie sich von ihrem Menschen verwöhnen und genießt eine ausgedehnte Streicheleinheit auf der Couch. Die wird man ihr doch nicht etwa vorenthalten, oder?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
13.6 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Braun, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Tiertyp
Katze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
13970
ab € 3,92*
Zubehör
Schleich
13968
ab € 3,35*
Zubehör
Schleich
13969
ab € 3,34*
Zubehör
Schleich
13974
ab € 2,85*
Zubehör
Schleich
13971
ab € 5,87*
Zubehör
Schleich
13972
ab € 3,35*
Zubehör
Schleich
13967
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.