Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Bobtail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Bobtail
schleich FARM WORLD Bobtail
schleich FARM WORLD Bobtail
schleich FARM WORLD Bobtail
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115917268
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     13968
EAN/GTIN:
     4059433789293
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Kinder lieben den Bobtail und er liebt sie. Mit seinem flauschigen Fell und dem fröhlichen Wesen ist er ein prima Spielkamerad. Über das Herumtollen vergisst er aber niemals das Aufpassen. Denn Bobtails sind eigentlich Hütehunde aus England, die große Herden zusammenhalten. Schön, wer so einen verlässlichen Freund an seiner Seite hat!

Fröhlich rennt der Bobtail über die Wiese. Das Leben ist einfach herrlich! Der Wind fährt in sein dichtes Fell. Jetzt sieht man erst, wie plüschig er ist. Sehr hübsch ist er gezeichnet mit dem blütenweißen Haar an Kopf und Brust und der dunkleren, grauen Felldecke auf dem Rücken. Auffordernd beginnt er zu kläffen: Komm schon, mach mit! Zu einem Spielchen ist der Bobtail immer aufgelegt. Besonders gern tollt er mit Kindern herum. Ihm kann man die Kleinen getrost anvertrauen, denn der englische Hütehund ist es gewohnt, jederzeit aufzupassen. Was sollte da schon passieren?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
46 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grau, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
13970
ab € 3,92*
Zubehör
Schleich
13973
ab € 2,85*
Zubehör
Schleich
13969
ab € 3,34*
Zubehör
Schleich
13974
ab € 2,85*
Zubehör
Schleich
13971
ab € 5,87*
Zubehör
Schleich
13972
ab € 3,35*
Zubehör
Schleich
13967
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.