Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-DC500-100 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-DC500-100 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
sonero S-DC500-100 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
sonero S-DC500-100 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
sonero S-DC500-100 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115795665
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-DC500-100
EAN/GTIN:
     4251364720974
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Sonero Premium Dual Link DVI Kabel, für eine verlustfreie AV Übertragung mit perfekter Bild- und Tonqualität
Das Dual Link DVI-D (24+1) Kabel von Sonero verbindet Quell- und Displaygeräte mit DVI Anschluss und ist für Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) geeignet.
Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz.

Technische Highlights
Mit Unterstützung der Dual Link DVI-D Spezifikation überträgt dieses Kabel Signale mit einer maximalen Auflösung von WQXGA (2560x1600).
Das Kabel ist kompatibel mit Dual Link DVI-D und kann somit vielfältig eingesetzt werden.
Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero DVI Kabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen.
Komplettiert wird das DVI Kabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte.
Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker.

Sonero Premium Serie
Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss.
Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben.
Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.