Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink VL-D200 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink VL-D200 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Grau
PureLink VL-D200 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Grau
PureLink VL-D200 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Grau
PureLink VL-D200 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115795707
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     VL-D200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0/2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.