Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Beko GNO5323XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 532 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116159569
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8996323200
EAN/GTIN:
     8690842582660
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türmontage
Tür-zu-Tür
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
347 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
532 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Invertertechnologie
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
250 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.89 kWh/24h
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
14.4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
1770 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
89000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,94*
€ 982,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,81*
€ 977,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,03*
€ 943,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,25*
€ 844,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.