Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30L0FR472MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 4700 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PE30L0FR472MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 4700 Ohm
Vishay PE30L0FR472MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 4700 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116213064
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR472MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Widerstand (max.)
4700 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
300 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.