Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-65SQ2H Digitale A-Platine 165,1 cm (65") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TH-65SQ2H Digitale A-Platine 165,1 cm (65") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Panasonic TH-65SQ2H Digitale A-Platine 165,1 cm (65") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Panasonic TH-65SQ2H Digitale A-Platine 165,1 cm (65") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116224022
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-65SQ2HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
usb lautsprecher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1463 mm
Display Tiefe
69 mm
Display Höhe
838 mm
Displaygewicht
28200 g
Leistungen
Zweck
Unternehmen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
175 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
110 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Design
Produktdesign
Digitale A-Platine
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
SDM-Modulsteckplatz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.232,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,97*
€ 2.807,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,55*
€ 2.779,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,31*
€ 2.695,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.241,89*
€ 2.667,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.232,24*
€ 2.656,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.