Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Ersatz- Ladeport Cover für Pencil, 2 Stk. (EDU-Verpackung)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DEQSTER Ersatz- Ladeport Cover für Pencil, 2 Stk. (EDU-Verpackung)
DEQSTER Ersatz- Ladeport Cover für Pencil, 2 Stk. (EDU-Verpackung)
DEQSTER Ersatz- Ladeport Cover für Pencil, 2 Stk. (EDU-Verpackung)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116310315
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     80-736722
EAN/GTIN:
     4260734840129
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.8 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
0.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Türkis
Material
Silikon
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.