Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
MEDION MIKROWELLE MIT HEISSLUFT- FRITTEUSEN- FUNKTION MD 11499
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116394359
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     50073421
EAN/GTIN:
     4061275217889
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Kombi-Mikrowelle
Das perfekte Geschmackserlebnis

Stell Dir vor: Du ziehst in eine neue Wohnung und in Deiner Küche ist nicht genügend Platz für all Deine Küchengeräte. Du hättest aber gerne noch eine Mikrowelle und eine Fritteuse wäre auch nicht schlecht. Mit diesem Multitalent von MEDION musst Du Dich nicht mehr entscheiden! Das Multifunktions-Mikrowellen-Wunder vereint geballte 900 Watt Mikrowellenleistung mit 1500 Watt Heißluft- und Heißluftfritteusenleistung. Kombiniert, liefert der Alltagsheld Dir eine vierte Funktion, die Deine Speisen noch viel knuspriger macht – und das fast ohne Öl. Das platzsparende Küchengerät verfügt über 9 Automatik-Programme, mit denen Du bequem für Dich und Deine Familie die leckersten Gerichte kochst. Das umfangreiche Zubehör, wie Backblech, Drehteller und Co. unterstützt Dich in all Deinen kulinarischen Vorhaben! Mit 25 Litern Fassungsvermögen ist auch genug Platz in diesem Helfer, um auch die hungrigsten Gäste zu versorgen.

Placeholder for alt text

Versorge Deine ganze Familie mit knusprigen Leckereien, Häppchen oder ganzen Gerichten. Das große 25 Liter Fassungsvermögen reicht aus, um Deine Familie oder auch Deine Freunde von Deinen Kochkünsten zu überzeugen. Natürlich können Single-Haushalte auch kleinere Portionen frisch zubereiten – die Qualität bleibt!

Placeholder for alt text

Der praktische Küchenhelfer glänzt nicht nur optisch mit seinem lackierten Metallgehäuse, sondern ist aus robustem Material, dass unzähligen Koch-Experimenten standhält. Genieße so ein Mehr an Sicherheit beim Kochen. Der Innenraum des Küchenhelfers ist aus Edelstahl, damit Du ihn besonders leicht und schonend reinigen kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
17800 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Konvektionsleistung
1500 W
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Alarm
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
99-Minuten-Timer
95 min
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.