Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence Performance X Series XP750MR9.2 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116418189
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN173
EAN/GTIN:
     4044953503740
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.