Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo 47505 Gummibärchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARIBO 10003779 Primavera Erdbeeren 150 St. Lebensmittel
HARIBO 10003779 Primavera Erdbeeren 150 St. Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116788504
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     47505
EAN/GTIN:
     4001686405925
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Fruchtig, softig, beerig gut: HARIBO Primavera Erdbeeren haben einen soften Schaumzuckerkern und eine süß-kandierte Erdbeerumhüllung. Der Klassiker im HARIBO Schaumzucker-Sortiment!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hartes Gummi
Kapazität
1050 g
Geschmack
Erdbeere
Produktfarbe
Rot
Brennwert (pro 100 g)
1603 kJ
377 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
91 g
Zuckergehalt (pro 100g)
77 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
2.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Inhaltsstoffe
Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rettich, Karotte; Aroma
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,005*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.050 Gramm (ab € 0,00572* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,295*
€ 9,946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,825*
€ 9,443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,065*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,745*
€ 8,287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,555*
€ 8,084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,005*
€ 6,425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.