Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSEN TOMORROW 22 x 16 cm Baumwolle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSSEN TOMORROW 22 x 16 cm Baumwolle Grau
VOSSEN TOMORROW 22 x 16 cm Baumwolle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117264107
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     313800.2216.V741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
AIRPILLOW TECHNOLOGY
Durch die neue Produktionstechnik - die AIRpillow-Technology - erhalten VOSSEN Frottiertücher eine einzigartige Faserstruktur in den Frottierschlingen. In den „aufrechten” Frottierschlingen entstehen Luftkissen, die neben hervorragender Saugfähigkeit auch einen wohltuenden Streicheleffekt auf der bloßen Haut erzeugen – Vossen Handtücher sind dadurch nicht nur weich, sondern flauschig.

MADE IN AUSTRIA
Made in Austria. Wir produzieren unsere Frottierwaren nachhaltig in Jennersdorf, inmitten eines 14.700ha großen Naturparks. Unsere Produktionsanlagen werden zu 100% mit erneuerbaren Energien aus Wind, Biomasse und Sonne betrieben. Das für die Produktion benötigte Wasser wird so aufbereitet, dass es in das kommunale Abwasser abgeleitet werden kann – zum Schutz unserer Natur!

MEDIZINISCH GETESTET
Medizinisch getestet. All unsere Produkte sind medizinisch getestet und zu 100% hautfreundlich. Das garantiert das Prüfsiegel der Fördergemeinschaft körperverträglicher Textilien e.V. Die besondere Flauschigkeit unserer Fasern sorgt dafür, dass sie keine Hautirritationen oder ein unangenehmes Gefühl verursachen.

VEGAN
100% vegan. Unsere Produkte aus 100% veganen Inhaltsstoffen sind frei von tierischen Stoffen, was sie zu einer guten Wahl für alle macht, die umweltbewusst agieren und tierische Produkte vermeiden wollen. Da nur natürliche Materialien verwendet werden, sind unsere Handtücher nicht nur vegan, sondern auch sanft zur Haut und bieten ein natürliches Gefühl.
Die Kollektion ist 100% vegan und wurde von der European Vegetarian Union zertifiziert.

OEKO-TEX
OEKO-TEX® & STeP zertifiziert. Alle VOSSEN Produkte sind zu 100% schadstofffrei, tragen das unabhängige Siegel „Textiles Vertrauen“ aus dem OEKO-TEX® Standard 100 und sind somit eine bessere Wahl für Ihre Gesundheit. Textilien, die das OEKO-TEX® MADE IN GREEN-Label tragen, werden nachhaltiger in sozial verantwortlichen Betrieben hergestellt. Wir sind in den beiden Kategorien sowie auch STEP-zertifiziert.

LEBENSLANGE FARBGARANTIE
Lebenslange Farbgarantie. Dank unseres einzigartigen Kaltklotz-Färbeverfahrens, bei dem unsere Handtücher in der Farbe bis zu 48 Stunden gemeinsam „rasten“, garantieren wir bei all unseren Frottierprodukten lebenslange Farbechtheit.

BIOLOGISCH ABBAUBARES TUCH
TOMORROW
Inspiriert von den Farben einer fröhlichen Wildblumenwiese und zu 100% aus Baumwolle geht die Kollektion TOMORROW Hand in Hand mit unserer Natur.

Und was von der Natur kommt, kehrt auch wieder zu ihr zurück. Dank natürlicher Mikroorganismen unseres Bodens bauen sich die einzigartigen Farben - eingegraben in Erde - am Ende ihres Lebenszyklus wieder ab. Unsere TOMORROW Tücher schonen somit unsere Umwelt, denn weil sie biologisch abbaubar sind, reduziert sich die Abfallmenge auf den Müllbergen. Schon der Kollektionsname beschreibt, woran wir bei VOSSEN glauben. Nämlich an ein lebenswertes MORGEN, an eine Zukunft, in der auch unsere Kinder eine saubere Umwelt vorfinden.

Was sind die Vorteile biologisch abbaubarer Textilien?

Einer der Hauptvorteile biologisch abbaubarer Textilien besteht darin, dass die Abfallmenge auf Mülldeponien und deren negativer Impact, reduziert wird. Bei herkömmlichen synthetischen Stoffen wie Polyester und Nylon kann es Hunderte von Jahren dauern, bis sie sich zersetzen, während sich biologisch abbaubare Stoffe in den richtigen Bedingungen in nur wenigen Monaten zersetzen können. Das bedeutet, dass derart konzipierte Textilien in erster Linie dazu dienen sollen, die Menge an nicht-verwertbarem Abfall auf den Mülldeponien zu verringern. Ein weiterer Vorteil ist, dass die zertifizierten Produkte aus unschädlichen Materialien (ohne toxische Chemikalien) hergestellt sind und am Ende in den Kreislauf der Natur zurückgegeben oder immer wieder recycelt werden, was die Auswirkungen auf die Umwelt zusätzlich verringert. Keine giftigen Chemikalien oder andere Schadstoffe werden in den Boden freigesetzt.

Wo kann ich das Tuch dem Kreislauf zurückführen?

Es gibt keine eigenen Recycling-Stellen, aber man kann das Tuch bedenkenlos im Müll entsorgen, da es sich über einen gewissen Zeitraum auf der Mülldeponie zersetzt/auflöst. Nach 6 Monaten sind ca. 83% des Tuchs komplett zersetzt. Natürlich ist es auch möglich das Tuch in der Erde zu vergraben, auch hier wird es vollständig abgebaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Stoffgewicht
540 g/m²
Materialbeschreibung (Name, %)
100% baumwolle
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Hängeart
Hängeschlaufe
Schnell absorbierend
Ja
Leichtgewicht
Ja
Bei niedriger Temperatur trocknen
Ja
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
22 x 16 cm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: waschhandschuh vossen, seiflappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.