Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 36432 Außenbeleuchtung GU10 LED 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 36432 Außenbeleuchtung GU10 LED 7 W
Kanlux S.A. 36432 Außenbeleuchtung GU10 LED 7 W
Kanlux S.A. 36432 Außenbeleuchtung GU10 LED 7 W
Kanlux S.A. 36432 Außenbeleuchtung GU10 LED 7 W
Kanlux S.A. 36432 Außenbeleuchtung GU10 LED 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453280
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     36432
EAN/GTIN:
     5905339364326
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.