Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Kanlux S.A. 29011 Außenbeleuchtung E27 LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453674
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29011
EAN/GTIN:
     5905339290113
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
82 mm
Gewicht
544 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Ergonomie
Entdeckungswinkel
90 °
Distanzerfassung
7 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.