Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz
Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz
Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz
Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz
Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz
Denver SWC-191B Smartwatch/ Sportuhr 4,98 cm (1.96") IPS Digital 320 x 386 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117464585
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SWC-191B
EAN/GTIN:
     5706751069994
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
150 g
Gesamtlänge (Band + Uhr)
275 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
320 x 386 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.96 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Entfernbarer Gurt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
360 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Batteriereichweite
7 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Wetterbericht
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.