Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver BTV-150B Tragbarer Lautsprecher Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver BTV-150B Tragbarer Lautsprecher Schwarz 10 W
Denver BTV-150B Tragbarer Lautsprecher Schwarz 10 W
Denver BTV-150B Tragbarer Lautsprecher Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117464718
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     BTV-150B
EAN/GTIN:
     5706751068553
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
490 g
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
40 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Haken
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
MP3 Spieler
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Freisprechmodus
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Weitere Suchbegriffe: tragbare lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.