Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dalwhinnie 15 Y.O. Whiskey 0,7 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Dalwhinnie 15 Y.O. Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Dalwhinnie 15 Y.O. Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Dalwhinnie 15 Y.O. Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117477675
Hersteller:
     Dalwhinnie
Herst.-Nr.:
     771096
EAN/GTIN:
     5000281005423
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Alterung
15 Jahr(e)
Spendertyp
Glasflasche
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
43 %
Geschenkbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, getreidebrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 51,92858* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 49,07*
€ 58,393
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 47,64*
€ 56,692
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 45,93*
€ 54,657
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 45,32*
€ 53,931
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 43,92*
€ 52,265
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 36,35*
€ 43,257
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.