Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dalwhinnie Winter's Gold Whiskey 0,7 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Dalwhinnie Winter's Gold Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Dalwhinnie Winter's Gold Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Dalwhinnie Winter's Gold Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117477677
Hersteller:
     Dalwhinnie
Herst.-Nr.:
     705666
EAN/GTIN:
     5000281041094
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Spendertyp
Glasflasche
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
43 %
Geschenkbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, getreidebrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 53,75715* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 50,04*
€ 59,55
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 37,63*
€ 44,78
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.