Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG OSF5O881EE Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG OSF5O881EE Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O881EE Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O881EE Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O881EE Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O881EE Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117526712
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     933 018 060
EAN/GTIN:
     7333394023014
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Der 5000 OptiSpace Kühlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - für eine mühelose und praktische Lagerung.

OPTISPACE: INDIVIDUELL VERSTELLBARE GLASABLAGEN
OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

4-STERNE-GEFRIERFACH: KALTE -18° C, SOGAR IM INNEREN DES KÜHLSCHRANKS
Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.

INTEGRIERTE ELEKTRISCHE STEUERUNG: FÜR PRÄZISES KÜHLEN
Die integrierte elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Kühlungsfunktionen. LED-Anzeigen zeigen die Temperatureinstellung deutlich an, sodass du bequem die richtige Temperatur für deine Lebensmittel einstellen kannst.

LED-BELEUCHTUNG: ENERGIESPARENDE INNENBELEUCHTUNG.
Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Kühlraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

GEMÜSESCHUBLADE: AUCH LANGES GEMÜSE LAGERN
Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.

Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
110 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9.5 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
588 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
881 mm
Gewicht
29750 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
230-240 V
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
31300 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
124 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,18*
€ 613,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,82*
€ 579,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.