Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Gembird TSL-PS-S4U-01 Intelligente Steckerleiste 4 AC-Ausgänge Typ E 1,5 m 3 3680 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117526954
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TSL-PS-S4U-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Leistungen
Sprachsteuerung
Ja
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Ladespannung
5 V
USB-Ladestrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
560 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Port-Typ
USB Type A/USB Type-C
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Stromstecker-Typ
Typ E
Kabellänge
1.5 m
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.