Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Korrekturmittel
>
Korrekturroller
>
Artikel
TIPP-EX 9122341 Korrektur-Band 6 m Blau, Elfenbein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-117548699
Hersteller:
BIC
Herst.-Nr.:
9122341
EAN/GTIN:
3086123331273
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tipp ex
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Tiefe
65 mm
Breite
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Elfenbein
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Geruchlos
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
72 %
Ursprungsland
Malaysia
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Korrektur-Medien
>
Korrektur-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
korrektur roller
,
korrekturroller 6m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,728*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,192*
€ 2,60848
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen