Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Liebherr EWTgb 2383 Integriert Schwarz 51 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549756
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996774151
EAN/GTIN:
     9005382279014
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
TipOpen
Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einzige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Vinidor-Reihe
Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

Vibrationsarme LagerungVibrationsarme Lagerung
Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Ideale LuftfeuchtigkeitIdeale Luftfeuchtigkeit
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

IsolierglastürIsolierglastür
Weinflaschen sind in den meisten Fällen getönt, da UV-Licht den Wein in seiner Reifung stört. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. So ist der Weinvorrat geschützt und kann gleichzeitig stilvoll präsentiert werden.

SilentSilent
Die Silent-Geräte sind aufgrund der Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Sie sind aktuell die Leisesten in ihrer Produktgruppe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
51 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
2
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
31 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
171 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
171 l
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Kältemittelart
R 600a
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Door Alarm
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
1233 mm
Gewicht
66000 g
Verpackungsbreite
1340 mm
Verpackungstiefe
639 mm
Verpackungshöhe
73000 mm
Paketgewicht
639 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
153 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.419 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Türmaterial
Glas
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.541,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.809,84*
€ 3.343,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,54*
€ 3.310,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.659,21*
€ 3.164,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.597,42*
€ 3.090,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.541,51*
€ 3.024,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.