Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Liebherr UIK 1514 Comfort Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549835
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996513651
EAN/GTIN:
     4016803135470
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
4-Sterne-Gefrierfach
Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

SuperCool-Automatik
Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Festtürmontage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

VarioSockelVarioSockel
Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 60 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
107 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9.7 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
34400 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
617 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
37000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
145 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Energieverbrauch
0.397 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Türmontage
Tür-zu-Tür
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Regalmaterial
Glas
Anzahl der verstellbaren Ablagen
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Kühlsystem
Belüftet
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,63*
€ 805,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,69*
€ 800,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,80*
€ 775,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,16*
€ 746,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,07*
€ 685,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.