| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117649212 Herst.-Nr.: K2072214 EAN/GTIN: 3168430240285 |
| |
|
| | |
| TEFAL INGENIO EISPORTIONIERER: PREMIUM KÜCHENUTENSILIEN FÜR VIELSEITIGE KOCHBEDÜRFNISSE Tefal präsentiert Tefal Ingenio Premium, unser neues Sortiment an praktischen Küchenutensilien, das all Ihre Erwartungen erfüllt. Vielseitig in der Anwendung, hochwertig in der Verarbeitung und elegant im Design - ein System, das überzeugt! Der Ingenio Premium Eisportionierer ist der perfekte Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch: vielseitig und sicher in der Anwendung, hitzebeständig, resistent gegen Verfärbungen und leicht zu reinigen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Produkttyp | Schöpflöffel | | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 55 mm | | Gewicht | 169 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 47 mm | | Verpackungstiefe | 255 mm | | Verpackungshöhe | 55 mm | | Paketgewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |