Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Tefal K20724 INGENIO SILIKON-BACKPINSEL
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117649213
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2072414
EAN/GTIN:
     3168430240315
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
TEFAL INGENIO BACKPINSEL: PREMIUM KÜCHENUTENSILIEN FÜR VIELSEITIGE KOCHBEDÜRFNISSE
Tefal präsentiert Tefal Ingenio Premium, unser neues Sortiment an praktischen Küchenutensilien, das all Ihre Erwartungen erfüllt. Vielseitig in der Anwendung, hochwertig in der Verarbeitung und elegant im Design - ein System, das überzeugt! Der Ingenio Premium Backpinsel ist der perfekte Küchenhelfer für den täglichen Gebrauch: vielseitig und sicher in der Anwendung, hitzebeständig, resistent gegen Verfärbungen und leicht zu reinigen..
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Produkttyp
Flachpinsel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Spülmaschinenbeständig
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.