Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Beko GNO46623MXPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 466 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117834487
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8996443200
EAN/GTIN:
     8690842591655
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
291 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
HarvestFresh-Technologie
Ja
Schnellkühlfunktion
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
466 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
238 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
175 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
4
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
2
SuperFrost-Automatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
90000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
100000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,83*
€ 961,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,52*
€ 956,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,89*
€ 922,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,71*
€ 885,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.