Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 49B2U6900CH/00 Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117903546
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49B2U6900CH/00
EAN/GTIN:
     8712581802554
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser Monitor wurde mit allem ausgestattet, was Sie für einen gemeinschaftlichen Remote-Arbeitsplatz benötigen. Die Webcam verfügt über neue Funktionen wie automatisches Framing, eine Statusleuchte (Busy Light) und eine verstellbare Webcam für ein unvergleichliches Videokonferenzerlebnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
HBR3-Unterstützung
Ja
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TCO Certified Edge
Delta E
2
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.8 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Dual QHD
Panel-Typ
VA
Reaktionszeit
4 ms
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2328 x 0.2328 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1191.936 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.232 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
119 %
NTSC Abdeckung (typisch)
97 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
19380 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1193 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
268 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
583 mm
Gewicht (mit Ständer)
15210 g
Breite (ohne Standfuß)
1193 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
164 mm
Höhe (ohne Standfuß)
373 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11580 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Megapixel (ca.)
5 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
37.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 930,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,36*
€ 1.196,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.004,83*
€ 1.195,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,90*
€ 1.173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,84*
€ 1.148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,79*
€ 1.107,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.