Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540955 HDMI-Kabel 2 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117947706
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540955
EAN/GTIN:
     4252011907687
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c hdmi
BRILLANTE BILD- UND TONQUALITÄT FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN AUF EINEM GRÖSSEREN BILDSCHIRM Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses Entertainment und verwandele dein Smartphone in eine mächtige Entertainment-Zentrale. Streame mühelos Videos, genieße Spiele und Filme in atemberaubender Qualität auf einem größeren Bildschirm. Mit unserer reibungslosen Videoübertragungsfunktion bringst du deine Lieblingsinhalte vom Smartphone direkt auf deinen TV. Erlebe gestochen scharfe Bilder und beeindruckenden Sound, als wärst du mittendrin. Tauche ein in deine Lieblingswelten und nutze den großen Bildschirm, um Spiele zu spielen, Filme anzusehen und Inhalte mit Freunden zu teilen. Dank unserer erstklassigen Technologie kannst du all das in brillanter Qualität erleben.

ERLEBE GESTOCHEN SCHARFES ULTRA HD IN 4K@60HZ AUF DEINEM TV STATT AUF EINEM KLEINEN NOTEBOOK-BILDSCHIRM

Erlebe Entertainment in atemberaubender 4K-Auflösung! Unser USB-C auf HDMI-Kabel ermöglicht dir, deinen Laptop im Handumdrehen mit einem großen Bildschirm zu verbinden. Genieße High Definition und tauche in die Welt des 4K@60Hz HD-Entertainments ein. Du kannst mühelos von einem kleinen Bildschirm auf einen großen Bildschirm wechseln und Filme in atemberaubender Qualität genießen. Jedes Detail wird gestochen scharf dargestellt, und der Sound wird dich in seinen Bann ziehen. Verpasse keine Feinheiten mehr und erlebe deine Lieblingsinhalte so, wie sie wirklich sein sollten.

FLEXIBLE ANZEIGEOPTIONEN FÜR EFFEKTIVE NUTZUNG

Wähle aus 2 verschiedenen Anzeigearten. Dupliziere den Bildschirminhalt deines Computers oder Geräts genau auf den HDMI-Monitor. Der Spiegelmodus ist geeignet für Präsentationen oder Situationen, in denen du sicherstellen möchtest, dass der Inhalt auf beiden Bildschirmen identisch ist. Der Erweiterungsmodus bietet mehr Flexibilität und Platz für die gleichzeitige Nutzung von verschiedenen Anwendungen oder die Anzeige von mehr Inhalten. Nutze damit den HDMI-Monitor als eine Erweiterung deines Hauptbildschirms mit zwei separaten Anzeigen. Dies ist praktisch, wenn du mehr Platz für die Anzeige von Inhalten benötigst, beispielsweise wenn du auf einem Bildschirm arbeitest und auf dem anderen Referenzmaterial oder zusätzliche Anwendungen geöffnet hast.

PRÄSENTATIONEN MIT BEEINDRUCKENDER VISUELLER UNTERSTÜTZUNG

Egal, ob du ein Notebook, Tablet oder Smartphone verwendest, mit diesem Kabel kannst du deine Inhalte mühelos auf eine große Leinwand projizieren. Dein Projektor wird zum idealen Assistenten, wenn es darum geht, deine Ideen und Präsentationen einem breiten Publikum zu zeigen. Erlebe gestochen scharfe Details und beeindruckende Bildqualität in Full HD oder sogar 4K, je nach den Fähigkeiten deines Projektors. Steigere die Effektivität deiner Präsentationen und sorge für beeindruckende visuelle Unterstützung. So wird jede Konferenz oder Präsentation zu einem echten Highlight.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Nylon
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.