Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32902 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 32902 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Wiha 32902 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-197818
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Magazinhandhalter
Abtrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Griff
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Anwendung
Die Alternative zum Schraubendrehersatz. Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher. Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Bitaufnahme
Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Bits
25 mm Standard-Bits.

Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
8 Stück(e)
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Magnetischer Bithalter
Ja
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
1/4" C6,3 T6, 1/4" C6,3 T8, C6,3 T10, C6,3 T15, C6,3 T20, C6,3 T25, C6,3 T30, C6,3 T40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,11*
€ 25,07*
13 Tage
54
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 25,29*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 25,82*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 19,35*
€ 25,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01722
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01712
ab € 0,51*
Sonstiges
Wiha
01714
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.