Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CD8P-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8P-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CD8P-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118030232
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD8XPUG12T8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 73 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
12800 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
2.0
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
2000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
400 IOPS
H/W PLP-Funktion
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
3
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
100.45 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.896,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,63*
€ 2.446,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,99*
€ 2.428,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,86*
€ 2.353,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.935,86*
€ 2.303,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,14*
€ 2.256,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.