Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CD8P-R 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8P-R 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CD8P-R 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118030235
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD8XPUG7T68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 73 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
2.0
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
2000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
200 IOPS
H/W PLP-Funktion
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
100.45 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,75*
€ 1.365,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,89*
€ 1.352,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,74*
€ 1.330,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,37*
€ 1.303,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,75*
€ 1.256,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.