Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PD9630-DPXK1 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PD9630-DPXK1 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Datalogic PD9630-DPXK1 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118060055
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD9630-DPXK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 - 30 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
316.2 g
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
190 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-52 - 52 °
Gierlesewinkel
-52 - 52 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,36*
€ 1.345,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,42*
€ 1.342,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,55*
€ 1.316,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,07*
€ 1.288,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,70*
€ 1.245,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,12*
Zubehör
Datalogic
CAB-549
ab € 20,43*
Zubehör
Datalogic
CAB-551
ab € 30,97*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-553
ab € 20,65*
Zubehör
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
HLS-P080
ab € 36,17*
Zubehör
Datalogic
PC-P096
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
STD-P096
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.